| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1151918 Herst.-Nr.: 4053569794381 EAN/GTIN: 4053569794381 |
| |
|
| | |
| Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Innengewinde • Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung • Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft • Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile • Material: Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank; Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310; Stifte: Edelstahl 1.4305; Dichtungen: Perbunan • Betriebsdruck: max. 35 bar • Gewinde: ISO228 • Durchflussmenge: 1000 l/min • Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C Weitere Informationen: | | NW: | 7,2 | Nennweite: | 7,2 | Anschluss: | G 3/8 IG | Länge: | 41 | Schlüsselweite: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Verschlusskupplung, verschlusskupplung ar 3/8" messing, hydraulik kupplung, schnellkupplung messing, Lüdecke, Ser.ES, NW7,2, G3/8, IG |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,26* | € 3,57* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,28* | € 3,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,24* | € 3,62* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,81* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|