Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüdecke Schnellverschlusskupplung Ser.ES NW7,2 G3/8 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüdecke Schnellverschlusskupplung Ser.ES NW7,2 G3/8 AG
Lüdecke Schnellverschlusskupplung Ser.ES NW7,2 G3/8 AG
Lüdecke Schnellverschlusskupplung Ser.ES NW7,2 G3/8 AG
Lüdecke Schnellverschlusskupplung Ser.ES NW7,2 G3/8 AG
Artikel-Nr.:
     5417S-p1151915
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569794350
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Außengewinde • Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung • Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft • Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile • Material: Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank; Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310; Stifte: Edelstahl 1.4305; Dichtungen: Perbunan • Betriebsdruck: max. 35 bar • Gewinde: ISO228/DIN 2999/DIN 13 • Durchflussmenge: 1000 l/min • Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
NW:
7,2
Nennweite:
7,2
Anschluss:
G 3/8 AG
Länge:
41
Schlüsselweite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung messing, schnellkupplung, schnellkupplung 3/8", Lüdecke, Ser.ES, NW7,2, G3/8, AG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.