| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1011075 Herst.-Nr.: 4009076056146 EAN/GTIN: 4009076056146 |
| | |
|
| | |
| Graffitientferner • Löst und beseitigt Farb- und Lackgraffiti • Materialschonend und rückstandsfrei • Wirkt schnell und einfach • Einfache Anwendung ohne Schrubben • Gute Lösekraft • Wirkt auf Glas, Beton und Mauerstein Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Inhalt: | 400 ml | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 8,36* | € 11,94* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 12,04* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 8,80* | € 12,17* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,60* | € 12,50* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 4,30* | ab € 9,08* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0209* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|