Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Edelstahl-Guss-Druckregler, 1.4401, BG 3, G 3/4, 0,4 - 4,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Edelstahl-Guss-Druckregler, 1.4401, BG 3, G 3/4, 0,4 - 4,0 bar
Riegler Edelstahl-Guss-Druckregler, 1.4401, BG 3, G 3/4, 0,4 - 4,0 bar
Riegler Edelstahl-Guss-Druckregler, 1.4401, BG 3, G 3/4, 0,4 - 4,0 bar
Riegler Edelstahl-Guss-Druckregler, 1.4401, BG 3, G 3/4, 0,4 - 4,0 bar
Riegler Edelstahl-Guss-Druckregler, 1.4401, BG 3, G 3/4, 0,4 - 4,0 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008927
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     580RC3-34-4
EAN/GTIN:
     4047322513128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
riegler druckluftregler
Edelstahl-Guss-Druckregler, 1.4401, mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar), inkl. Mano., BG 3, G 3/4, Regelbereich 0,4 - 4,0 bar

Edelstahlregler für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.

Druckeinstellung mittels Knebelgriff.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Regelbereich max.:
4 bar
Membrane:
NBR/PTFE
Regelbereich min.:
0.4 bar
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δpkleiner gleich 1 bar
Eingangsdruck max.:
30 bar
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Baugröße:
3
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
9260 l/min
Gehäuse:
Edelstahl-Guss 1.4401 (AISI 316)
Gewinde:
G 3/4
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckluftregler 4 bar, Riegler, Edelstahl-Guss-Druckregler,, 1.4401,, BG, 3,, G
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,96*
€ 291,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 274,92*
€ 311,60*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,14*
€ 312,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,40*
€ 316,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,59*
€ 335,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,21*
€ 363,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
580RM-BW
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.