Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Guss-Druckregler, 1.4401, BG 3, G 3/4, 0,4 - 4,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322513128
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     580RC3-34-4
EAN/GTIN:
     4047322513128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
riegler druckluftregler
Edelstahl-Guss-Druckregler, 1.4401, mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar), inkl. Mano., BG 3, G 3/4, Regelbereich 0,4 - 4,0 bar. Edelstahlregler für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw. Druckeinstellung mittels Knebelgriff.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Edelstahl-Guss 1.4401 (AISI 316)
Membrane:
NBR/PTFE
Regelbereich min.:
0.4 bar
Regelbereich max.:
4 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> ≤ 1 bar
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckluftregler 4 bar, Druckminderer, Wartungsgeräte, Edelstahl-Wartungsgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,92*
€ 291,53*
€ 4,90*
ab € 274,63*
€ 311,34*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,52*
€ 312,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,35*
€ 315,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,22*
€ 335,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,42*
€ 371,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,15*
€ 364,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,52*
€ 327,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
580RM-BW
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.