Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/8, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/8, DN 10
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/8, DN 10
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/8, DN 10
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/8, DN 10
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/8, DN 10
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008493
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11082 B-ES
EAN/GTIN:
     4047322501712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/8, DN 10, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar

Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.

Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung.

Weitere Informationen:
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
RTFE
DN:
11
Betriebsdruck max.:
63 bar
Betriebsdruck:
63 bar (temperaturabhängig)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4408
Gewinde:
G 3/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Material:
Edelstahl 1.4408
ISO 5211:
F 04
Spindelabdichtung:
RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
C Ø:
11 mm
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Kugeldichtung:
RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 8,50*
ab € 75,31*
€ 94,87*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 98,15*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 81,92*
€ 105,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,65*
€ 109,91*
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 90,80*
€ 111,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.