Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/4, DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/4, DN 20
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/4, DN 20
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/4, DN 20
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/4, DN 20
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008491
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11081 D-ES
EAN/GTIN:
     4047322501651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/4, DN 20, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar

Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.

Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung.

Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
63 bar (temperaturabhängig)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4408
b:
82
a:
112
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gewinde:
G 3/4
ISO 5211:
F 04
Material:
Edelstahl 1.4408
Spindelabdichtung:
RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Kugeldichtung:
RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Betriebstemperatur min.:
-20
Dichtmaterial:
RTFE
DN:
16
Betriebsdruck max.:
63
Betriebstemperatur max.:
180
C Ø:
16
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 8,50*
ab € 98,69*
€ 121,08*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 104,40*
€ 127,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 106,92*
€ 131,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 140,23*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 115,86*
€ 141,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.