Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Durchflussmengenmesser, DN 32, FL 32, 0,7 - 530 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Durchflussmengenmesser, DN 32, FL 32, 0,7 - 530 m³/h
Riegler Durchflussmengenmesser, DN 32, FL 32, 0,7 - 530 m³/h
Riegler Durchflussmengenmesser, DN 32, FL 32, 0,7 - 530 m³/h
Riegler Durchflussmengenmesser, DN 32, FL 32, 0,7 - 530 m³/h
Riegler Durchflussmengenmesser, DN 32, FL 32, 0,7 - 530 m³/h
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008452
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322501217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussmengenmesser, inkl. Messstrecke mit Flanschanschluss DN 32, Messbereich 0,7 - 530 m³/h, PN max. 16 bar

Kalorimetrisches Messsystem zur Systemüberwachung von Durchfluss- und Verbrauchsänderungen,

sowie für Leckagen- und Energieeffizienzmessungen.

Eine zusätzliche Druck-und Temperaturkompensation ist nicht notwendig.

Alle Messwerte werden digital erfasst, dadurch ist eine sehr schnelle und präzise Messung möglich.

Hohe Messgenauigkeit durch definierte Messstrecke.

- Displayanzeige: Momentanverbrauch in l/min, m³/h,… und

Gesamtverbrauch (Zählerstand) in m³, l, …

- Gesamtverbrauch (Zählerstand) über Tastatur auf „Null“ rücksetzbar

- Anzeige um 180° drehbar, Messeinheit abschraubbar

- Messgrößen: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) bei Druckluft bzw.

Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) bei Gasen

- Einheiten: m³/h, m³/min, l/min, … über Tastatur einstellbar

- Gasarten: Druckluft (= Standard),

andere Gasarten wie z. B. Stickstoff, Argon, CO2, … über Handmessgerät einstellbar

- Genauigkeit: ± 1,5% vom Messwert

- Digitalausgang: RS 485 Schnittstelle, Modbus RTU für Anschluss an Energiemanagementsysteme,

Gebäudeleittechnik,…

- Gehäuse-Werkstoff: Polycarbonat (IP65)

- Messstrecke-Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Nicht im Lieferumfang enthalten:

- Steckernetzteil

- portables Handmessgerät mit mobilem Datenlogger

Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V DC
Flansch:
DIN EN 1092-1
DN:
32
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
H1:
165.7 mm
Betriebsdruck max.:
16 bar
Teilkreis-Ø K:
100 mm
Flansch-Ø D:
140 mm
Ausgabe der Durchflusswerte:
analog 4 - 20 mA, Impulsausgang (galvanisch getrennt)
Messsystem:
kalorimetrische Messung
Anzahl Schraubenlöcher:
4 x 18
Messbereich min.:
0,7 m³/h
Messbereich max.:
530 m³/h
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-30 °C
Display:
Hintergrundbeleuchtung
Rohr-Innen-Ø:
36
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, durchflussmengenmesser riegler, durchflussmengenmesser, Durchflussmengenmesser, DN 32, FL 32, 0,7 - 530 m³
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.161,79*
€ 1.223,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.231,22*
€ 1.288,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.234,19*
€ 1.298,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.268,46*
€ 1.326,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.345,67*
€ 1.409,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,82*
€ 1.533,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,37*
€ 1.523,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,27*
€ 1.491,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,09*
€ 1.472,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,22*
€ 1.465,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SNT-230/24
ab € 81,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.