Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler T-Stück 130, red., Rp 1 1/4, Rp 1/2, Rp 1 1/4, Temperguss schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler T-Stück 130, red., Rp 1 1/4, Rp 1/2, Rp 1 1/4, Temperguss schwarz
Riegler T-Stück 130, red., Rp 1 1/4, Rp 1/2, Rp 1 1/4, Temperguss schwarz
Riegler T-Stück 130, red., Rp 1 1/4, Rp 1/2, Rp 1 1/4, Temperguss schwarz
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007345
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322480956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
T-Stück 130, red., Rp 1 1/4, Rp 1/2, Rp 1 1/4, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus.

Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Riegler
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Form:
T-Stück
Oberfläche:
schwarz
Werkstoff:
Temperguss
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Innengewinde 3:
Rp 1 1/4
Gewinde 2 T-Abzweig reduziert:
Rp 1/2
Gewinde 3:
Rp 1 1/4
Temperaturbereich max.:
300 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Werkstoffart:
Temperguss
Innengewinde 1:
Rp 1 1/4
Gewinde 1:
Rp 1 1/4
Gewindenorm:
ISO 7-1
Min. Temperatur:
-20 °C
max. Temperatur:
300 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 4,29*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 5,00*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,44*
€ 5,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 3,45*
€ 5,06*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.