Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Verschraubung 330, IG/IG, Rp/Rp 3, schw. Temperguss feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Verschraubung 330, IG/IG, Rp/Rp 3, schw. Temperguss feuerverz.
Riegler Verschraubung 330, IG/IG, Rp/Rp 3, schw. Temperguss feuerverz.
Riegler Verschraubung 330, IG/IG, Rp/Rp 3, schw. Temperguss feuerverz.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1005454
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322395458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Verschraubung 330, flach dichtend, IG/IG, Rp/Rp 3, NBR-Dichtung, Betriebstemp. -20 °C bis 200°C, schwarzer Temperguss, feuerverz.

Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.

Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.

Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Rp/Rp 3
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Temperguss
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Temperaturbereich max.:
300 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Gewindenorm:
ISO 7-1
Min. Temperatur:
-20 °C
max. Temperatur:
200 °C
Hersteller:
Riegler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 38,00*
€ 48,21*
2 Tage
41
1
€ 8,50*
ab € 40,39*
€ 51,58*
2 Tage
41
1
€ 6,80*
ab € 40,34*
€ 51,59*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,12*
€ 56,04*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 54,41*
€ 69,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.