Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1/4, schwarzer Temperguss feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1/4, schwarzer Temperguss feuerverz.
Riegler T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1/4, schwarzer Temperguss feuerverz.
Riegler T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1/4, schwarzer Temperguss feuerverz.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1005248
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322252638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.

Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.

Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.

Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = ­20 °C, 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen ­20 °C und 120 °C: 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.

Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
300 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
Rp 1/4
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Temperguss
Gewindenorm:
ISO 7-1
Min. Temperatur:
-20 °C
max. Temperatur:
300 °C
Werkstoffart:
Temperguss
Innengewinde 3:
Rp 1/4
Innengewinde 2:
Rp 1/4
Innengewinde 1:
Rp 1/4
Form:
T-Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 1,90*
3 Tage
360
1
€ 6,80*
ab € 1,52*
€ 2,34*
2 Tage
360
1
€ 8,50*
ab € 1,52*
€ 2,34*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,54*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.