Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Muffe, Außensechskant, reduzierend, G 1/4, G 1/8, ES 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Muffe, Außensechskant, reduzierend, G 1/4, G 1/8, ES 1.4571
Riegler Muffe, Außensechskant, reduzierend, G 1/4, G 1/8, ES 1.4571
Riegler Muffe, Außensechskant, reduzierend, G 1/4, G 1/8, ES 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-p1004309
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.32-ES
EAN/GTIN:
     4047322400299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Reduzierstück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Muffe, Außensechskant, reduzierend, G 1/4, G 1/8, SW 17, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Temperaturbereich max.:
150 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde 2:
G 1/8
Gewinde 1:
G 1/4
Arbeitsdruck max.:
60 bar
SW:
17
L1:
19,5
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, gewindemuffe edelstahl, edelstahl muffe, Riegler, Muffe,, Außensechskant,, reduzierend,, G, 1/4,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,23*
€ 6,55*
2 Tage
54
1
€ 6,80*
ab € 5,31*
€ 7,53*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 8,18*
2 Tage
54
1
€ 8,50*
ab € 6,04*
€ 8,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.