Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Winkel-Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 8/10 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 8/10 mm, PP
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 8/10 mm, PP
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 8/10 mm, PP
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 8/10 mm, PP
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 8/10 mm, PP
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003752
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.83-PP
EAN/GTIN:
     4047322228268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkel-Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 8/10 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP

Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2.5 bar
Betriebstemperatur max.:
90 °C
für Schlauch:
8/10 mm
L2:
31 mm
L1:
39 mm
Gewinde:
G 1/2
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,43*
€ 11,82*
2 Tage
37
1
€ 8,50*
ab € 9,55*
€ 13,03*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 14,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 15,08*
7 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 12,04*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.