Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, PP
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, PP
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, PP
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, PP
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, PP
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003751
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.82-PP
EAN/GTIN:
     4047322028127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkel-Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP

Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2.5 bar
Betriebstemperatur max.:
90 °C
für Schlauch:
6/8 mm
L2:
29 mm
L1:
36 mm
Gewinde:
G 1/2
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,34*
€ 10,47*
3 Tage
224
1
€ 8,50*
ab € 8,44*
€ 11,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 13,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 13,37*
8 Tage
224
1
€ 4,30*
ab € 10,61*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.