Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler L-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., für Schlauch 12/10, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler L-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., für Schlauch 12/10, MS vern.
Riegler L-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., für Schlauch 12/10, MS vern.
Riegler L-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., für Schlauch 12/10, MS vern.
Riegler L-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., für Schlauch 12/10, MS vern.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003507
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.138-12
EAN/GTIN:
     4047322394123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
L-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 3/8, für Schlauch 12/10 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Material:
Messing vernickelt
Form:
L-Stück
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Werkstoffart:
Messing vernickelt
für Schlauch:
12/10 mm
SW:
17 mm
Hersteller:
Riegler
l2:
55
L1:
31
Arbeitsdruck max.:
18
Anschlussgewinde:
R 3/8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,35*
€ 5,51*
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 4,30*
€ 6,19*
2 Tage
9
1
€ 6,80*
ab € 4,59*
€ 6,57*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 4,60*
€ 6,57*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.