Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerade Einschraubverschraubung, O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 8/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 8/6
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 8/6
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 8/6
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 8/6
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 8/6
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003350
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11.114-8
EAN/GTIN:
     4047322014120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, mit O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 8/6 mm, SW 16, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
L1:
27 mm
Gewinde:
G 1/4
Material:
Messing vernickelt
Form:
gerade
Werkstoff:
Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
O-Ring:
mit
für Schlauch:
8/6 mm
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Schlüsselweite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, MS-Verschlussschraube, Messing-Verschlussschraube, Schlauchverschraubung, Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, verschlussschrauben ohne din, Riegler, Gerade, Einschraubverschraubung,, O-Ring,, G, 1/4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,10*
5 Tage
2387
1
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 1,24*
2 Tage
2143
1
€ 8,50*
ab € 0,83*
€ 1,30*
2 Tage
2143
1
€ 6,80*
ab € 0,84*
€ 1,32*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.