Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Drosselrückschlagventil Blaue Serie, Zuluftdros. G1/2 a. Schlauch-Ø 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Drosselrückschlagventil Blaue Serie, Zuluftdros. G1/2 a. Schlauch-Ø 10
Riegler Drosselrückschlagventil Blaue Serie, Zuluftdros. G1/2 a. Schlauch-Ø 10
Riegler Drosselrückschlagventil Blaue Serie, Zuluftdros. G1/2 a. Schlauch-Ø 10
Riegler Drosselrückschlagventil Blaue Serie, Zuluftdros. G1/2 a. Schlauch-Ø 10
Riegler Drosselrückschlagventil Blaue Serie, Zuluftdros. G1/2 a. Schlauch-Ø 10
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002894
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322201544
EAN/GTIN:
     4047322201544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Drosselrückschlagventil, Anschlussgewinde zylindrisch, Zuluftdrosselung • Schnellsteckverbinderserie • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Empfohlener Schlauch: PU oder PA • Luft, Vakuum • Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt • Material Andruckring: Kunststoff • Material O-Ring: NBR • Betriebsdruck: max. 15 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
35.5 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Gewinde:
G 1/2
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
SW:
24
L2 min.:
53
L2 max.:
59,2
für Schlauch-Außen-Ø:
10
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, Riegler, Blaue, Serie,, Zuluftdros., G1/2
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,46*
3 Tage
33
1
€ 6,80*
ab € 5,41*
€ 7,49*
5 Tage
33
10
€ 4,90*
ab € 6,10*
€ 7,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 10,05*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,51*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,06*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.