Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 3/8 außen Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 3/8 außen Ø 10mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 3/8 außen Ø 10mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 3/8 außen Ø 10mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 3/8 außen Ø 10mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 3/8 außen Ø 10mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002881
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     182.038-10
EAN/GTIN:
     4047322200752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 3/8 a., f. Schlauch-A-Ø 10mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/Ms vern., Drosselung S-G

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
71.8 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Gewinde:
R 3/8
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
15 bar
SW:
17
L2 min.:
48,3
L2 max.:
54,9
für Schlauch-Außen-Ø:
10
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, Riegler, »Blaue, Serie«,, gerade,, R
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,41*
2 Tage
271
1
€ 6,80*
ab € 6,83*
€ 9,45*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,70*
€ 9,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 12,61*
5 Tage
271
1
€ 4,30*
ab € 10,15*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,07*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.