Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/8 außen Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/8 außen Ø 8mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/8 außen Ø 8mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/8 außen Ø 8mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/8 außen Ø 8mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/8 außen Ø 8mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002875
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     182.018-8
EAN/GTIN:
     4047322200691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/8 a., f. Schlauch-A-Ø 8mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., Drosselung S-G

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
58.4 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Gewinde:
R 1/8
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
15 bar
SW:
14
L2 min.:
41,5
L2 max.:
47,2
für Schlauch-Außen-Ø:
8
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, Riegler, »Blaue, Serie«,, gerade,, R
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,68*
€ 5,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 5,98*
2 Tage
144
1
€ 6,80*
ab € 4,16*
€ 6,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 8,01*
5 Tage
144
1
€ 4,30*
ab € 6,21*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.