Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/2 a., Schlauch-Ø 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/2 a., Schlauch-Ø 16
Riegler Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/2 a., Schlauch-Ø 16
Riegler Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/2 a., Schlauch-Ø 16
Riegler Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/2 a., Schlauch-Ø 16
Riegler Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/2 a., Schlauch-Ø 16
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002289
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     122.012-16
EAN/GTIN:
     4047322263733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 16 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Innen-Sechskant:
10 mm
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
38.1 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Gewinde:
G 1/2
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Werkstoff:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
für Schlauch-Außen-Ø:
16
Schlüsselweite:
24
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, gerade steckverbinder riegler, geradverschraubung 1/2", riegler druckluftsteckverbinder, Riegler, Gerade, »Blaue, Serie«,, G
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,17*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,31*
3 Tage
3106
1
€ 6,80*
ab € 1,53*
€ 2,33*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,42*
3 Tage
3106
1
€ 8,50*
ab € 2,44*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,82*
Zubehör
Riegler
178.016
ab € 1,10*
Zubehör
Riegler
144.016
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.