Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

122.012-16, Riegler Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/2 a. nach D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474249
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109133
EAN/GTIN:
     4047322263733
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

122.012-16, 109133, Gerader Einschraubsteckverbinder Blaue Serie G 1/2 a. nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickelt mit O-Ring, Schlauch-Außen-ø 16 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis +60°C SW 24 Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 16 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltemMessing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch-Außen-Ø:
16 mm
L1:
38,1 mm
SW:
24 mm
Innen-Sechskant:
10 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
122.012-16
BAA059001:
109133
BAA271001:
4047322263733
BAA316001:
<p>Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/2 a., Schlau
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, gerade steckverbinder riegler, geradverschraubung 1/2", riegler druckluftsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, GERADER, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Schott-Steckverbinder, X-Steckverbinder Pneumatik, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,73*
€ 2,16*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,26*
3 Tage
3178
1
€ 6,80*
ab € 1,54*
€ 2,27*
1
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,40*
2 Tage
3168
1
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,81*
Zubehör
Riegler
178.016
ab € 1,09*
Zubehör
Riegler
144.016
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.