Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/4 IG, NW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/4 IG, NW 13
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/4 IG, NW 13
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/4 IG, NW 13
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/4 IG, NW 13
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000891
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.65
EAN/GTIN:
     4047322061513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussnippel
Hydraulikverschlussnippel
Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/4 IG, NW 13, Betriebsdr. max. 160 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15 °C bis 200 °C
Weitere Informationen:
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
Länge:
60 mm
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Ventil:
Edelstahl 1.4305
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Feder:
Edelstahl 1.4310
Hülse:
Edelstahl 1.4305
NW:
13
Dichtmaterial:
FKM
Betriebsdruck max.:
160 bar
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Edelstahl 1.4305
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Anschluss:
G 3/4 IG
Durchfluss (Luft):
4500 l/min
Schlüsselweite:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Verschlussnippel, beidseitig, absperr.,, ES, 1.4305,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 8,50*
ab € 98,21*
€ 119,88*
4 Tage
80
Frei Haus
ab € 99,67*
€ 121,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 98,37*
€ 123,22*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 129,16*
5 Tage
80
Frei Haus
ab € 115,65*
€ 139,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.