Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7,5
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7,5
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7,5
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7,5
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000889
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.63
EAN/GTIN:
     4047322061490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussnippel
Hydraulikverschlussnippel
Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7,5, Betriebsdr. max. 250 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15°C bis 200°C
Weitere Informationen:
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
Länge:
39 mm
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Ventil:
Edelstahl 1.4305
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Feder:
Edelstahl 1.4310
Hülse:
Edelstahl 1.4305
NW:
7.5
Dichtmaterial:
FKM
Betriebsdruck max.:
250 bar
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Edelstahl 1.4305
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Anschluss:
G 3/8 IG
Durchfluss (Luft):
1280 l/min
Schlüsselweite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Verschlussnippel, beidseitig, absperr.,, ES, 1.4305,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 33,31*
€ 43,04*
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 34,17*
€ 44,18*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,32*
€ 44,45*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,04*
€ 46,63*
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 38,97*
€ 50,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.