Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Verschlussnippel beidseitig absperrend, MS blank, G 3/4 IG, NW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperrend, MS blank, G 3/4 IG, NW 13
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperrend, MS blank, G 3/4 IG, NW 13
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperrend, MS blank, G 3/4 IG, NW 13
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperrend, MS blank, G 3/4 IG, NW 13
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000881
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.55
EAN/GTIN:
     4047322061469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussnippel
Hydraulikverschlussnippel
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Verschlussnippel beidseitig absperrend, Messing blank, G 3/4 IG, NW 13, Betriebsdruck max. 100 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C
Weitere Informationen:
Kugel:
nichtrostender Stahl
Länge:
60 mm
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Ventil:
Messing
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Feder:
nichtrostender Stahl
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Hülse:
Messing
NW:
13
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck max.:
100 bar
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Hersteller:
Riegler
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gehäuse:
Messing
Durchfluss (Luft):
4500 l/min
Anschluss:
G 3/4 IG
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
Schlüsselweite:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, stecknippel druckluft, Riegler, Verschlussnippel, beidseitig, absperrend,, MS, blank,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 8,50*
ab € 23,41*
€ 30,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,95*
€ 31,88*
4 Tage
23
€ 4,30*
ab € 24,82*
€ 32,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,50*
€ 33,01*
5 Tage
23
€ 4,90*
ab € 27,53*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.