Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Verschlussnippel beidseitig absperrend, MS blank, G 3/8 IG NW 7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperrend, MS blank, G 3/8 IG NW 7,5
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperrend, MS blank, G 3/8 IG NW 7,5
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperrend, MS blank, G 3/8 IG NW 7,5
Riegler Verschlussnippel beidseitig absperrend, MS blank, G 3/8 IG NW 7,5
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000879
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.53
EAN/GTIN:
     4047322061445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussnippel
Hydraulikverschlussnippel
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Verschlussnippel beidseitig absperrend, Messing blank, G 3/8 IG, NW 7,5, Betriebsdruck max. 200 bar, Temp. -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
Kugel:
nichtrostender Stahl
Länge:
39 mm
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Ventil:
Messing
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Feder:
nichtrostender Stahl
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Hülse:
Messing
NW:
7.5
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck max.:
200 bar
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Hersteller:
Riegler
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gehäuse:
Messing
Durchfluss (Luft):
1280 l/min
Anschluss:
G 3/8 IG
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
Schlüsselweite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, stecknippel druckluft, Riegler, Verschlussnippel, beidseitig, absperrend,, MS, blank,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 8,50*
ab € 11,45*
€ 15,38*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,76*
€ 16,42*
3 Tage
31
€ 8,90*
ab € 12,41*
€ 16,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 16,69*
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 12,48*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.