Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Automatischer Öler, LG, 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Automatischer Öler, LG, 1/2'
ELMAG Automatischer Öler, LG, 1/2'
ELMAG Automatischer Öler, LG, 1/2'
Artikel-Nr.:
     5417S-99055
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42534
EAN/GTIN:
     9004853425349
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsparend vereint in einem Gerät in Blockbauweise. Filter und Filterdruckminderer mit Kunststoffbehälter (Polycarbonat) mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen), Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 μm) und Druckmanometer von 0-12 bar. Konstanter Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck! Alle Modelle auch mit metallverstärktem Schutzglas erhältlich! Einbau nur vertikal möglich (ausgenommen Druckminderer)! Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar)

  • 1/2'
  • Automatischer Öler
Weitere Informationen:
Hersteller:
ELMAG
Gewinde:
1/2
Weitere Suchbegriffe: druckluftöler 1/2", druckluftöler, elmag druckluftöler, WKZ-Autom. Öler ELMAG 1/2" Mod
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 45,99*
€ 58,46*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 44,79*
€ 58,60*
10 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 45,79*
€ 62,81*
3 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 64,55*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 68,52*
€ 85,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
46139
ab € 44,85*
Ähnlich
ELMAG
42574
ab € 71,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.