Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhler Elektrode THERMANIT 30/10W 3,2 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böhler Elektrode THERMANIT 30/10W 3,2 x 350 mm
Böhler Elektrode THERMANIT 30/10W 3,2 x 350 mm
Böhler Elektrode THERMANIT 30/10W 3,2 x 350 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-92347
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588155658
EAN/GTIN:
     4038588155658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden
Stabelektrode Thermanit 30/10 W Werkstoff-Nr. 1.4337 Normbezeichnung: EN ISO 3581-A: E 29 9 R 1 2 Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Nichtrostend, (Nasskorrosion bis 300 °C). Hohe Warmrisssicherheit, gute Zähigkeit bei hoher Streckgrenze. Verbindungen und Auftragungen an artgleichen, artähnlichen Stählen/Stahlgusssorten und hitzebeständigen austenitischen Stählen/Stahlgusssorten. Zähe Verbindungen an un-/niedriglegierten Baustählen hoher Festigkeit, an Manganhartstahl und CrNiMn-Stählen, zwischen artverschiedenen Werkstoffen, z. B. zwischen nichtrostenden oder hitzebeständigen und un-/niedriglegierten Stählen/Stahlgusssorten. Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PD, PF Grundwerkstoffe: DB-zugelassene Grundwerkstoffe X10Cr13 (1.4006), X120Mn12 (1.3401), S235 (St 37), E295 (St 50).
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Nein
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Hersteller:
Böhler
Gewicht je Faltschachtel:
4,5 kg
Länge:
350 mm
Inhalt pro Schachtel:
130 Stk.
Gewicht je Schachtel:
4,5 kg
Abmessungen:
3,2 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrode Thermanit 30/10W 3,2x350mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
130
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 1,50*
1040
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 3,87*
Lager 5417
130
€ 4,90*
ab € 3,78389*
€ 4,25389*
15 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 4,37547*
€ 4,57869*
2 Tage
260
130
Frei Haus
ab € 4,38632*
€ 4,88632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 4,25389*
€ 5,06213
pro Stück
ab 260 Stück
€ 4,18389*
€ 4,97883
pro Stück
ab 650 Stück
€ 3,92389*
€ 4,66943
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 3,86389*
€ 4,59803
pro Stück
ab 65000 Stück
€ 3,78389*
€ 4,50283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 553,0057* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.