Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhler Schweißstab Thermanit A 1,6x1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Böhler Schweißstab Thermanit A 1,6x1000 mm
Böhler Schweißstab Thermanit A 1,6x1000 mm
Böhler Schweißstab Thermanit A 1,6x1000 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-92216
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588513847
EAN/GTIN:
     4038588513847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Schutzgasschweißstab Thermanit A Schweißstab in 1000 mm Länge. Kleinste Abgabemenge (VE) 5 kg = 1 Karton. Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5,9 Wst.-Nr. G 19 12 3 Nb Si ER318SI 1.4576 Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 400 °C). Korrosionsbeständig wie artgleiche stabilisierte CrNiMo-Stähle. Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten. Richtanalyse des Schweißgutes % C Si Mn Cr Mo Ni NB 0,05 0,8 1,5 19,0 2,8 12,0 min. 12 x C
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Länge:
1000
Durchmesser:
1,6
Ausführung:
Thermanit A
Drahtnettogewicht:
5,0 kg
Hersteller:
Böhler
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 1,6 mm, wig schweißdraht, schweißstäbe 1,6mm x 1000 mm, Schweißstab Thermanit A 1,6x1000mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 104,5538*
€ 117,2538*
1 Tag
15
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 118,32*
1 Tag
15
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 118,34*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 108,21*
€ 136,33*
6 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,65*
€ 172,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,33*
€ 162,2327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,97*
€ 158,2343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,65*
€ 144,7635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,48*
€ 137,4212
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 114,83*
€ 136,6477
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,21*
€ 128,7699
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 21,642* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.