Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Nitro-Verdünnung 1L Dose


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
E-COLL Nitro-Verdünnung 1L Dose
E-COLL Nitro-Verdünnung 1L Dose
E-COLL Nitro-Verdünnung 1L Dose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-89876
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349277
EAN/GTIN:
     4317784349277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nitroverdünner
Terpentinöl
Verdünnung
e-coll nitroverdünner 1l
Nitro-Verdünnung • Verdünnungs- und Reinigungsmittel • Hohe Lösekraft • Fördert Verlaufseigenschaften des Lackes • Rückstandslos verdunstende Lösemittel • Silikonfrei • Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen • Verdünnung aller gängigen Nitro-, Kunstharz-, Chlorkautschuk-Lackfarben Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
1-l-Dose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: nitroverdünner, nitroverdünner 1l, EU Nitro-Verdünnung 1L E-COLL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
576
12
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 3,84*
2 Tage
576
24
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,98*
2 Tage
600
1
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,24*
3 Tage
773
12
€ 6,99*
ab € 3,19*
€ 4,29*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 5,18*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,18*
€ 6,16
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,94* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.