| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-89862 Herst.-Nr.: 4317784349079 EAN/GTIN: 4317784349079 |
| | |
|
| | |
| Hydrauliköl HLP 46 • Hochleistungs-Hydrauliköl • Mit antikorrosiven, schaum- und verschleißhemmenden Zusätzen • Qualität ist aufgebaut auf der Basis hochwertiger Mineralöle • Die Bildung phosphatiger, schlammartiger oder saurer Bestandteile wird weitestgehend unterbunden • Silikonfrei • Für Hebeeinrichtungen • Präzisionshydrauliken bei Werkzeugmaschinen • Hydraulische Regler und Drehmomentwandler • Alle Hydrauliksysteme, bei denen HLP-Öle empfohlen werden • Viskosität: ca. 46 mm²/s bei +40 °C Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Ausführung: | 10-l-Kanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EU Hydrauliköl HLP46 10L E-COLL |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 4,79* | ab € 33,47* | € 43,21* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,90* | ab € 33,52* | € 43,24* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 37,63* | € 53,64* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 42,16* | € 54,44* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,95* | € 55,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,216* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|