| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-65053 Herst.-Nr.: 4317784251181 EAN/GTIN: 4317784251181 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kupfer-Kontaktfett • Für Bauteile, die hohen Temperaturen, starken Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind • Vermeidet Reibung und Verschleiß, schützt gegen Passungsrost, Korrosion und Festfressen • Inkl. Pinsel zum Aufschrauben auf die Flasche • Silikonfrei • In der KFZ-Branche bei Scheibenbremsen (Bremsklötzen) und Auspuffsystemen • In der chemischen Industrie bei Flanschen und Armaturen der Heißdampfaufbereitung, Turbinen und Kesseln • In der Steine- und Erdenindustrie zur Schmierung von Lufthämmern, Beton- und Steinbohrern • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +1000 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 200 g | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 200-g-Pinselflasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Kontaktfett 200g Pinselfl. E-COLL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,96* | € 13,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 9,95* | € 13,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 10,34* | € 13,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,59* | € 13,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 10,68* | € 14,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 158,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|