Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Keilriemenspray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Keilriemenspray 400ml
E-COLL Keilriemenspray 400ml
E-COLL Keilriemenspray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-65021
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784243483
EAN/GTIN:
     4317784243483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsriemenspray
Keilriemenspray
Klimaanlagendesinfektion
Schmierspray
Keilriemenspray • Leistungssteigernd (bis zu 50 % mehr Riemenzugkraft) • Haftstark (gegen Riemenschlupf und Riemenpfeifen) • Erhöht die Lebensdauer • Silikonfrei • Universell für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Gebläsen, Motoren, Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren, Mühlen etc. • Trocknung bei +20 °C in 10 Minuten Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Marke:
E-COLL
Inhalt:
400ml
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
E-COLL
Ausführung:
400-ml-Spraydose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schmierspray ecoll, schmierspray, Keilriemen-Spray 400ml E-COLL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
264
12
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,99*
2 Tage
264
24
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 6,95*
2 Tage
264
12
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,39*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 5,8372*
€ 7,4772*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01343* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.