| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-63451 Herst.-Nr.: 4038127200795 EAN/GTIN: 4038127200795 |
| | |
|
| | |
| OKS 245 Kupferpaste mit Hochleistungs-Korrosionsschutz • Verhindert Festbrennen und -rosten • Vermeidet Festfressen bei der Montage • Haftstark • Sehr guter Korrosionsschutz • Für Schrauben und Gleitflächen mit Kontakt zu hohen Temperaturen, Wasser- oder Seewasser • Für Bremsanlagen • Press-Fit: 0,12 • VKA-Test (Schweißkraft): 3400 N • Gewindereibung µ: 0,14 Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 1000 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,11* | € 40,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,20* | € 40,82* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 31,72* | € 41,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,44* | € 43,76* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,98* | € 56,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 42,98* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|