Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Maxigas 400 Nr. 3.5570 332Gr 2/10B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger Maxigas 400 Nr. 3.5570 332Gr 2/10B2
Rothenberger Maxigas 400 Nr. 3.5570 332Gr 2/10B2
Rothenberger Maxigas 400 Nr. 3.5570 332Gr 2/10B2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-56392
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     35570
EAN/GTIN:
     4004625355701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Maxigas 400-Ersatzkartuschen Nr. 3.5570

• Für Roxy Kit plus und Roxy
• GGVE/S Kl. 2 Ziff. 10b 2
• Schraubkartusche nach DIN 417 mit 7/16"-EU-Anschlussgewinde

Lieferung: 352-g-Einwegkartusche.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren;H220: Extrem entzündbares Gas;H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas. | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
ROTHENBERGER
Anschluss:
7/16" EU
geeignet für:
ROXY-KIT 120 L und ROXY 140 L
Grundpreis:
Ja
Inhalt ca.:
332 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
24
€ 4,90*
ab € 9,52*
€ 12,09*
2 Tage
72
24
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 12,23*
14 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 12,38*
6 Tage
61
24
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 12,61*
2 Tage
599
24
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 290,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.