| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-50814 Herst.-Nr.: 5411069321169 EAN/GTIN: 5411069321169 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Rasenrechen • Mit konischer Dülle und elastischen abgerundeten Zinken • Kein Festhaken im Rasen mehr • 32 gebogene, abgerundete Zinken • Zusätzliche Grasfangzinken • Farbe: braun-gelb Hinweis: Empfohlener Gerätestiel 1800 x 28 mm EAN 4047883001584 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Ausführung: | Rechen | Arbeitsbreite: | 650 mm | Anzahl Zinken: | 32 Stück | Hersteller: | Jost |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,65* | € 11,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 9,81* | € 14,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,04* | € 16,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,49* | € 16,75* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,81* | € 16,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|