Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena CS.-Aluminiumstiel 130 cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena CS.-Aluminiumstiel 130 cm lang
Gardena CS.-Aluminiumstiel 130 cm lang
Gardena CS.-Aluminiumstiel 130 cm lang
Artikel-Nr.:
     5417S-48340
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     4078500371308
EAN/GTIN:
     4078500371308
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Feststellschraube
Gerätestiel
combisystem Aluminiumstiele • Leicht und stabil aus hochwertigem Aluminium • Mit hautsympathischer Kunststoffumantelung für angenehme, rutschfeste Handhabung • Unverlierbare Feststellschraube • Einsatz: zur individuellen Verlängerung von combisystem Geräten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Hersteller:
Gardena
Material:
Aluminium
Ausführung:
Stiele für Gartenwerkzeug
Länge:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Gerätestiele, gardena alu-stiel 130 cm, alu stiel, gardena alu-stiel, CS.-Aluminiumstiel 130 cm lang
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 10,95*
€ 15,25*
1 Tag
151
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 19,95*
3 Tage
49
€ 35,99*
ab € 15,17*
€ 20,75*
2 Tage
45
€ 8,90*
ab € 16,70*
€ 22,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,08*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3715
ab € 14,92*
Zubehör
Gardena
5550-20
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.