| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-46720 Herst.-Nr.: 8015825030028 EAN/GTIN: 8015825030028 |
| |
|
| | |
| Knotengeflecht NODAFORT Aus dickverzinkten Drähten, Kopf- und Fußdrähte 2,5 mm, Längs- und Querdrähte 2,0 mm, in Rollen à 50 m. Dimension = Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal. Stückzahl p. Pal. 12 Rollen. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Stückzahl per Palette: | 12 Rollen | Dimension: | 100/16/15 | Gewicht (Rolle) ca.: | 32,0 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 85,53* | € 113,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 92,07* | € 116,76* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 35,99* | ab € 92,08* | € 116,77* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,80* | ab € 96,21* | € 121,82* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 91,99* | € 142,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,8398* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|