Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reidl weißes Sprühfett 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Reidl weißes Sprühfett 400 ml
Reidl weißes Sprühfett 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-41020
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223403176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühfett
sprühfett 400ml
sprühfett
!SD! Weißes Fettspray 400 ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml
Hersteller:
Euro-Lock

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reidl-Weiße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,96*
€ 8,28
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.