Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-336792 Herst.-Nr.: 111631 EAN/GTIN: 4047322063425 |
| | |
|
| | |
| Reduziernippel, kurz, G 1 a., G 3/4 i., SW 36, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Arbeitsdruck max.: | 60 bar | Hersteller: | Riegler | Material: | Edelstahl 1.4571 | l2: | 12,0 mm | L1: | 18,0 mm | SW: | 36 mm | Außengewinde: | G 1 Zoll | Innengewinde: | G 3/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde Reduzierstück, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, gewindemuffe edelstahl, edelstahl muffe, Red-Nippel G1a. G3/4i. kurze Ausf. Edelst. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,76* | € 10,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,86* | € 10,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 8,37* | € 11,62* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,68* | € 12,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,55* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|