Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., R 1/4 a. Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., R 1/4 a. Ø 6mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., R 1/4 a. Ø 6mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., R 1/4 a. Ø 6mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., R 1/4 a. Ø 6mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., R 1/4 a. Ø 6mm
Artikel-Nr.:
     5417S-336607
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109999
EAN/GTIN:
     4047322201193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., R 1/4 a., f. Schl.-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich min.:
-20 °C
l 2:
46,8
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
L1:
29,1 mm
SW:
14 mm
L2 min.:
44
L2 max.:
51
l2:
46,8 mm
Temperaturbereich max.:
80 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
Gewinde:
R 1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, Drosselventil B.Ser. R 1/4 a.Zuluft D6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,99*
4 Tage
142
1
€ 6,80*
ab € 2,00*
€ 3,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,22*
9 Tage
144
1
€ 4,30*
ab € 2,98*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,55*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,54*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.