Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning Spannungsprüfer DUSPOL digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Benning Spannungsprüfer DUSPOL digital
Benning Spannungsprüfer DUSPOL digital
Benning Spannungsprüfer DUSPOL digital
Benning Spannungsprüfer DUSPOL digital
Artikel-Nr.:
     5417S-331903
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     4014651502635
EAN/GTIN:
     4014651502635
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Digitaler Spannungsprüfer DUSPOL Zum Prüfen von Spannungen, Durchgang, Diode, Phase und Polarität, der Drehfeldrichtung sowie Messen von Widerstand und Frequenz Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig) Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig) Vibrationsalarm Messstellen- und Displaybeleuchtung Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien Lieferumfang: Spannungsprüfer, Batterien.

Geprüft und zugelassen gemäß international gültiger Norm IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401), CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V
sichere Spannungsprüfung bis 1.000 V AC/DC
Vibrationsalarm zur sicheren Spannungserkennung
hochohmige Spannungsprüfung ohne Drucktasterbetätigung
zuschaltbarer Lastkreis, Fehlmessungen durch kapazitive und induktive Blindspannungen werden durch bewusste Lastzuschaltung über Drucktaster ausgeschlossen
bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
batterieunabhängige Spannungsanzeige ab 50 V AC/DC
akustische Durchgangsprüfung über Summer und gelbe LED (DUSPOL® expert, DUSPOL® digital)
Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz
einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
Messstellenbeleuchtung über weiße High Power LED (DUSPOL® expert, DUSPOL® digital)
Detektor zur berührungslosen Lokalisierung von Kabelbrüchen an offen liegenden und unter Spannung stehenden Leitungen (DUSPOL® expert, DUSPOL® digital)
schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse (Schutzart IP 65) mit gummierten Prüfgriffen
automatisch über Lichtsensor aktivierte LC-Display-Beleuchtung (DUSPOL® digital)
Weitere Informationen:
Voltsensor:
Nein
Drehfeldrichtungsprüfung:
Ja
Lastzuschaltung:
Ja
Batterie-Typ nach IEC:
LR03
Display-Beleuchtung:
1
Batterie-Typ nach ANSI:
AAA
Batterie-Nennspannung:
1,5 V
SB-Verpackt:
Nein
Anzeigeart:
LED/LCD
Gehäusematerial:
Kunststoff
Widerstandsprüfung:
Ja
Frequenzbereich max.:
1.000 Hz
Batterietyp:
Micro
Frequenzbereich min.:
1 Hz
Anzeige der Phasenspannung:
LED
Prüfung/Zulassung:
IEC/EN61243-3 (DIN VDE0682-401): 2015
Lieferumfang:
Batterien
Berührungslose Prüfung:
Nein
Ausführung:
digital
Messverfahren:
TRUE RMS
Kabelbruchdetektor:
Ja
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Drahttemperatursensor:
Nein
Vibrationsalarm:
Ja
Diodenprüfung:
LCD
Lastzuschaltung über Drucktaster:
ja
Drehfeldprüfung:
grüne LED
Phasenprüfung:
rote LED
Polaritätsprüfung:
LCD
Anzeigestufen:
1-1000 V AC/1200 V DC TRUE RMS
Anzeige:
LED/LCD
Schutzart:
IP 65
Widerstandsmessung:
LCD
Frequenzmessung:
LCD
Durchgangsprüfung:
gelbe LED
Hersteller:
Benning
Messbereich:
1 - 1000
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 73,29*
€ 82,23*
1
€ 4,00*
ab € 73,22*
€ 82,31*
1
€ 4,80*
ab € 74,37*
€ 83,37*
1
€ 4,80*
ab € 74,24*
€ 83,37*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 76,31*
€ 88,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
ab € 0,2392*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.