| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-328573 Herst.-Nr.: 1918981 EAN/GTIN: 5010266002354 |
| | |
|
| | |
| Loctite 638 Buchsen- und Lagerbefestigung • Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus • Verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen • Hohe Temperaturbeständigkeit • Gute Öltoleranz • Toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen • Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen • Für Teile, die in Getrieben, an Motoren oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden • Für aktiven Metallen und passive Werkstoffen • P1 NSF Reg. Nr.: 123010 • DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0619 • WRAS-Freigabe (BS 6920): 0511518 • Klebespalt: bis 0,25 mm Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H335: Kann die Atemwege reizen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Hersteller: | LOCTITE | Inhalt: | 10 | Grundpreis: | Ja | Werksnummer: | # 142619 | Ausführung: | 10-ml-Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, loctite buchsenkleber, Buchsen- u. Lagerkleber 10ml Loctite 638 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,48* | € 11,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,47* | € 11,41* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,12* | € 12,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,77* | € 12,27* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,22* | € 15,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|