Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-328572 Herst.-Nr.: 5010266168968 EAN/GTIN: 5010266168968 |
| | |
|
| | |
| Loctite 603 Buchsen- und Lagerbefestigung • Hochfester Fügeklebstoff • Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen • Hohe Öltoleranz • Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen • Besonders für Sinterlager und Anwendungen, bei denen saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen;H318: Verursacht schwere Augenschäden Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Hersteller: | LOCTITE | Inhalt: | 50 | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 50-ml-Flasche | Werksnummer: | # 142442 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, loctite buchsenkleber, acryl klebstoff, Buchsen- und Lagerkleber 50ml Loctite 603 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 31,56* | € 40,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 32,80* | € 41,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,71* | € 42,68* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,06* | € 43,84* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 45,19* | € 58,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,9038* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|