| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-327534 Herst.-Nr.: 4015933090390 EAN/GTIN: 4015933090390 |
| |
|
| | |
| GEKA plus Schlauchverbinder • Zur Schlauchverlängerung bzw. Reparatur • Hochwertiges, robustes Stecksystem aus vernickeltem Messing • Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen • Langlebig und einfach zu bedienen Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | GEKA | Material: | Messing | Typ: | 763XSB | Ausführung: | Schlauchverbinder 3/4" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,82* | € 7,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,23* | € 8,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,38* | € 10,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,53* | € 10,45* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,97* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|