Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch Hochleistungs Brennereinsatz Propan 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorch Hochleistungs Brennereinsatz Propan 30 mm
Lorch Hochleistungs Brennereinsatz Propan 30 mm
Lorch Hochleistungs Brennereinsatz Propan 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-326440
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     4044
EAN/GTIN:
     8592346293977
Suchbegriffe:
Brennerkopf
Propan-Hochleistungsbrennerkopf
rhöna brennerkopf
brennerkopf
Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz

Modell aus Edelstahl, Flammenlänge größer als 150 mm. Zum Anwärmen, Abbrennen und Abflämmen für Teer- und Dachisolierarbeiten.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
30
Hersteller:
Lorch
Brennerkopf-Ø:
30 mm
Brenneinsatzanschluss:
M20 x 1
Gasverbrauch b. P. = 1,5 bar:
1.200 g/h
Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar:
1,200 kg/h
Leistung:
55620 kJ/h
Weitere Suchbegriffe: Hochl.Brennereins. Propan30mm Lorch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 13,49*
€ 18,65*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 18,66*
3 Tage
6
€ 4,79*
ab € 13,76*
€ 19,01*
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 13,52*
€ 19,05*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,12*
€ 19,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.