Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-323635 Herst.-Nr.: 11060 EAN/GTIN: 9004853110603 |
| |
|
| | |
| ELMAG® Profi-Line-Palettenaggregate sind für den flexiblen Aufbau eines Druckluftversorgungssystems konzipiert. Durch robuste Industriequalität und modulare Einsetzbarkeit sind Palettenaggregate eine wirtschaftlich herausragende Lösung für den systematischen Aufbau einer zentralen Druckluftversorgung, die Erweiterung einer bestehenden Anlage. PROFI-LINE Merkmale - Keilriemenantrieb mit großzügiger Übersetzung und optimiertem Wirkungsgrad- Niedrige Drehzahl 800 - 1.000 Upm- Geräuscharmer Betrieb 74 - 77 dB(A)- Niedrige Drucklufttemperatur- Geringe Kondensatentwicklung, sehr gute Druckluftqualität - Betriebsdruck max. 10 bar
- Drehstromantrieb 400 Volt, 50 Hertz, mit Motorschutzrelais
- Magnetventil für Anlaufentlastung, inklusive Schütz
- Indirekter, optimierter Antrieb des Druckerzeugers
- Robuster Kompressorzylinder aus Grauguss
- Dreifach beringte Hochleistungs-Präzisionskolben
- Zweistufig verdichtende Zweizylinderkompressoren
- Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen, tiefen Kühlrippen
- Großzügiges, strömungsoptimiertes Guss-Lüfterrad,für eine optimale Kühlung des Aggregats
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ELMAG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Palettenaggregat, PROFI-LINE,, PAL, 730/10, D |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.782,73* | € 1.871,23* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.793,21* | € 1.871,24* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.804,23* | € 1.880,18* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.059,72* | € 2.135,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|