Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Ortungsgerät GMS 120 Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Ortungsgerät GMS 120 Bosch
Bosch Ortungsgerät GMS 120 Bosch
Bosch Ortungsgerät GMS 120 Bosch
Bosch Ortungsgerät GMS 120 Bosch
Bosch Ortungsgerät GMS 120 Bosch
Bosch Ortungsgerät GMS 120 Bosch
Bosch Ortungsgerät GMS 120 Bosch
Artikel-Nr.:
     5417S-226570
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601081000
EAN/GTIN:
     3165140560108
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Ortungsgerät Wallscanner GMS 120 Professional Detektierbare Materialien: Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen Ortung von Metall und stromführenden Leitungen in verschiedenen Wandtypen und Unterkonstruktionen in Trockenbauwänden Lieferumfang: Blockbatterie 9 V, Handschlaufe, Schutztasche.
Weitere Informationen:
Erfassungstiefe Stahl, max.::
120
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Max. Ortungstiefe::
120
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Stromversorgung::
1 x 9-V-6LR61
Messreichweite/Wandstärke:
0,12
Geeignet für Messungen in feuchtem Beton:
Nein
Erkennung von Objektabständen:
Nein
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Anzeige der Bohrtiefe:
Nein
Max. Betriebsdauer:
6
Anzeige des georteten Materials:
Nein
Schutzart (IP):
IP 54
Automatische Kalibrierung:
Ja
Erfassungstiefe Holz (max.):
38 mm
Erfassungstiefe Nichteisenmetalle (max.):
80 mm
Erfassungstiefe Eisenmetalle (max.):
120 mm
Maßeinheit:
mm/m
Erfassungstiefe stromführende Leitung (max.):
50 mm
Marke:
Bosch
Hersteller:
Bosch
Gewicht::
0,27
Markierungshilfe:
Ja
Beleuchtung (Anzeige):
Ja
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Wiederaufladbare Batterien verwendbar:
Nein
Erfassungstiefe Kupfer, max.::
80
Schutzart nach DIN EN 60529:
IP 54
z.B. 9 V DC 6LR61 (beiliegend):
1 x 9-V-6LR61
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Titel:
Metallortungsgerät GMS 120 Professional
Produktart:
Ortungsgerät
Positionierung:
Der zuverlässigste Multidetektor seiner Klasse
Gewicht, ca.:
270 kg
Neuheit:
nein
Erfassungstiefe Holzunterkonstruktionen, max.:
38 mm
Stromversorgung:
1 x 9-V-6LR61
Erfassungstiefe stromführende Leitungen, max.:
50 mm
Erfassungstiefe Kupfer, max.:
80 mm
Erfassungstiefe Stahl, max.:
120 mm
max. Ortungstiefe:
120 mm
Abschaltautomatik, ca.:
5 min
Anzeige max. Bohrtiefe:
Nein
Detektierbare Materialien:
Eisenmetalle
Höhe:
32 mm
Breite:
85 mm
Länge:
200 mm
Max. Betriebstemperatur:
50
Gewicht:
0,27
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 72,90*
€ 81,99*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 73,05*
€ 82,00*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 73,30*
€ 82,24*
3 Tage
31
€ 6,90*
ab € 74,44*
€ 83,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,91*
€ 84,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.