Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spitzzirkel 300 mm ohne Stellbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spitzzirkel 300 mm ohne Stellbogen
Forum Spitzzirkel 300 mm ohne Stellbogen
Forum Spitzzirkel 300 mm ohne Stellbogen
Artikel-Nr.:
     5417S-203459
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859608
EAN/GTIN:
     4317784859608
Suchbegriffe:
Aussentaster
Greifzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
FORUM Spitzzirkel ohne Stellbogen

Aus Spezialstahl, mit kantigen Schenkeln und Nietscharnier, Spitzen gehärtet und geschliffen, fein poliert.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ganze Länge:
300 mm
Öffnungsweite:
600 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattzirkel, spitzzirkel 300 mm, außentaster, Spitzzirkel 300mm o.Stellbg. FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 13,08*
6 Tage
29
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 13,15*
€ 9,80*
ab € 9,39*
€ 13,61*
€ 9,80*
ab € 9,44*
€ 13,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.