| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-203454 Herst.-Nr.: 4317784859745 EAN/GTIN: 4317784859745 |
| |
|
| | |
| FORUM Greifzirkel (Außentaster) Aus Blankstahl gestanzt, geschliffen und poliert, mit extra starkem Nietscharnier. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Material: | Stahl | Ganze Länge: | 250 mm | Öffnungsweite: | 500 mm | Länge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifzirkel 250mm FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,80* | € 7,92* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,67* | € 8,25* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,72* | € 8,32* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,72* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|