Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Biegsamer Stahlmaßstab 150 x 13 mm rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Biegsamer Stahlmaßstab 150 x 13 mm rostfrei
Forum Biegsamer Stahlmaßstab 150 x 13 mm rostfrei
Forum Biegsamer Stahlmaßstab 150 x 13 mm rostfrei
Artikel-Nr.:
     5417S-202154
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859141
EAN/GTIN:
     4317784859141
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
FORUM Stahlmaßstab

Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten. EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
Rostfrei:
Ja
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Max. Messbereich:
150
Genauigkeitsklasse:
II
Teilung Oberkante:
1/2 mm
Teilung Unterkante:
1/1 mm
Stärke:
0,5 mm
Hersteller:
Forum
Breite:
13 mm
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab länge 150mm, kontrollmaßstab, stahl maßstab, Biegsamer Stahlmaßstab 150x13mm rostfr. FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,84*
€ 9,80*
ab € 1,23*
€ 1,86*
€ 9,80*
ab € 1,23*
€ 1,86*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,36*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.